Nitrosafe Essential Multipack Green S R

Št. art.: AB810GNRS
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
Številka izdelka AB810GNRS
EAN/GTIN 5036146018925
Številka proizvajalca AB810GNRS

Opis

Opis:

Izkusite vrhunski oprijem in zaščito z našimi rokavicami, odpornimi na kemikalije, s teksturiranim vzorcem, ki izboljša oprijem v mokrih ali oljnatih razmerah. Te rokavice, ki so za večje udobje podložene z bombažem, so primerne za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A810, brez individualne embalaže, zato so cenovno ugodnejša izbira. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.

Lastnosti:

  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Kemično odporna rokavica
  • Mehko podloženo za dodatno udobje
  • Teksturirana dlan
  • Debelina 0,40 mm
  • 320mm dolžine
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril; Bombaž;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico