Opis:
Izkusite vrhunski oprijem in zaščito z našimi rokavicami, odpornimi na kemikalije, s teksturiranim vzorcem, ki izboljša oprijem v mokrih ali oljnatih razmerah. Te rokavice, ki so za večje udobje podložene z bombažem, so primerne za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A810, brez individualne embalaže, zato so cenovno ugodnejša izbira. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.
Lastnosti:
- Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
- Kemično odporna rokavica
- Mehko podloženo za dodatno udobje
- Teksturirana dlan
- Debelina 0,40 mm
- 320mm dolžine
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Material:
Material: Nitril; Bombaž;