PU rokavice Cut C13 Essential Multipack (12kom) Grey XL R

Št. art.: AB622G7RXL
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
Številka izdelka AB622G7RXL
EAN/GTIN 5036146018833
Številka proizvajalca AB622G7RXL

Opis

Opis:

Naše rokavice, odporne na ureze stopnje C, so idealne za zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Brezšivna podloga zagotavlja dodatno udobje in spretnost, medtem ko stopnja toplotnega stika 1 po standardu EN407 zagotavlja kratkoročno zaščito pred temperaturami do 100°C. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A622, z manjšo embalažo in enobarvno blagovno znamko, zaradi česar so cenovno ugodnejša izbira. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.

Lastnosti:

  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: HPPE; Elastika; Steklena vlakna; Poliester; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico