Opis:
Naše rokavice, odporne na ureze stopnje C, so idealne za zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Brezšivna podloga zagotavlja dodatno udobje in spretnost, medtem ko stopnja toplotnega stika 1 po standardu EN407 zagotavlja kratkoročno zaščito pred temperaturami do 100°C. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A622, z manjšo embalažo in enobarvno blagovno znamko, zaradi česar so cenovno ugodnejša izbira. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.
Lastnosti:
- Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
- Odpornost na ureznine stopnje C
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: HPPE; Elastika; Steklena vlakna; Poliester; Steklena vlakna;