DermiFlex Essential Multipack (12kom) Grey/Black XXL R

Št. art.: AB350G8RXXL
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
Številka izdelka AB350G8RXXL
EAN/GTIN 5036146018796
Številka proizvajalca AB350G8RXXL

Opis

Opis:

Izkusite vrhunsko udobje, občutljivost in zaščito z našimi izjemno lahkimi rokavicami s 15 gaugev najlon podlogo. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A350, z zmanjšano embalažo in enobarvno blagovno znamko, zaradi česar je cenovno ugodnejša izbira. Te rokavice, z dlanjo iz mehke nitrilne pene, zagotavljajo izjemen oprijem in zaščito pred vodo, oljem in maščobo, tudi v toplih in vlažnih razmerah. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.

Lastnosti:

  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Nitril peskan premaz
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico