DermiFlex Essential Multipack (12kom) Grey/Black XL R

Št. art.: AB350G8RXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AB350G8RXL
EAN/GTIN 5036146018789
Številka proizvajalca AB350G8RXL

Opis

Opis:

Izkusite vrhunsko udobje, občutljivost in zaščito z našimi izjemno lahkimi rokavicami s 15 gaugev najlon podlogo. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A350, z zmanjšano embalažo in enobarvno blagovno znamko, zaradi česar je cenovno ugodnejša izbira. Te rokavice, z dlanjo iz mehke nitrilne pene, zagotavljajo izjemen oprijem in zaščito pred vodo, oljem in maščobo, tudi v toplih in vlažnih razmerah. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.

Lastnosti:

  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Nitril peskan premaz
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico