Opis:
Izkusite vrhunsko udobje, občutljivost in zaščito z našimi izjemno lahkimi rokavicami s 15 gaugev najlon podlogo. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A350, z zmanjšano embalažo in enobarvno blagovno znamko, zaradi česar je cenovno ugodnejša izbira. Te rokavice, z dlanjo iz mehke nitrilne pene, zagotavljajo izjemen oprijem in zaščito pred vodo, oljem in maščobo, tudi v toplih in vlažnih razmerah. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.
Lastnosti:
- Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
- Nitril peskan premaz
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Certifikat CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;