Rokavice PU Palm (288 parov) White M R

Št. art.: AB129W6RM
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
Številka izdelka AB129W6RM
EAN/GTIN 5036108892652
Številka proizvajalca AB129W6RM

Opis

Opis:

Rokavice z dlanjo iz PU so najboljša izbira za zahtevna opravila, pri katerih sta potrebni največja spretnost in zračnost. Po vzoru naših najbolje prodajanih rokavic A120 se AB129 prodajajo v kartonih po 288 parov, kar zagotavlja največjo vrednost. Osnova rokavice 13 gaugev zagotavlja popolno prileganje, odprta zasnova hrbtišča pa zagotavlja večjo zračnost, kar ohranja vaše roke ves dan hladne in udobne. Rokavice s poliuretansko prevleko na dlaneh zagotavljajo izjemen oprijem ter zaščito pred oljem in maščobo.

Lastnosti:

  • Prodajano v kartonu z 288 pari
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Nov model
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico