Rokavice za enkratno uporabo Oranžne HD (100kom) Orange XL R

Št. art.: A930ORRXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Velikost rokavic 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A930ORRXL
EAN/GTIN 5036108305292
Številka proizvajalca A930ORRXL
L-število L01840 608
Proizvajalec Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Visokokakovostne rokavice za enkratno uporabo z inovativno tehnologijo oprijema ″crystal grip″. Debelina 7 milimetrov za izjemno zmogljivost. Zaradi zelo trpežne sintetične nitrilne zmesi so te rokavice trikrat močnejše kot tiste iz standardnega nitrila. Brez silikona. Idealne za avtomobilsko industrijo, elektroniko in steklarstvo. 100 rokavic v pakiranju.

Lastnosti:

  • Tehnologija Crystal grip
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • 100 rokavic v pakiranju
  • Trikrat močnejši od standardnega nitrila
  • Debeline 7mil / 0.18mm za izjemno moč
  • 240mm dolžine
  • CE varno za živila
  • Visoko trpežna sintetični nitril spojina
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje
  • Sprejemljiva meja kakovosti (AQL) 1,5
  • Ta izdelek se prodaja v notranjih škatlah
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Material:

Material: Nitril;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico