Opis:
Naše nitrilne rokavice za enkratno uporabo, izdelane iz sintetične nitrilne gume, odpravljajo tveganje alergijskih reakcij, povezanih z rokavicami iz lateksa. Teksturiran premaz zagotavlja boljši oprijem in spretnost konic prstov v mokrih in suhih razmerah. 100 rokavic v pakiranju.,
Lastnosti:
- Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
- Nitrilne rokavice za enkratno uporabo odpravljajo tveganje alergijske reakcije, povezane z rokavicami iz lateksa
- Gladke in neteksturirane z obrobno manšeto
- Sprejemljiva meja kakovosti (AQL) 1,5
- 240mm dolžine
- 0,07 mm debeline
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- CE varno za živila
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 455 Part 1-4
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Material:
Material: Nitril;