Rokavice Powder Free Nitrile, za enkratno uporabo (100kom) Black M R

Št. art.: A925BKRM
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
Številka izdelka A925BKRM
EAN/GTIN 5036108279210
Številka proizvajalca A925BKRM
L-število L01840 25

Opis

Opis:

Naše nitrilne rokavice za enkratno uporabo, izdelane iz sintetične nitrilne gume, odpravljajo tveganje alergijskih reakcij, povezanih z rokavicami iz lateksa. Teksturiran premaz zagotavlja boljši oprijem in spretnost konic prstov v mokrih in suhih razmerah. 100 rokavic v pakiranju.,

Lastnosti:

  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Nitrilne rokavice za enkratno uporabo odpravljajo tveganje alergijske reakcije, povezane z rokavicami iz lateksa
  • Gladke in neteksturirane z obrobno manšeto
  • Sprejemljiva meja kakovosti (AQL) 1,5
  • 240mm dolžine
  • 0,07 mm debeline
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • CE varno za živila

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico