Nitrilne rokavice za živila Blue L U

Št. art.: A814BLUL
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
Številka izdelka A814BLUL
EAN/GTIN 5036108325504
Številka proizvajalca A814BLUL

Opis

Opis:

A814 ne vsebuje kemičnih alergenov (alergije tipa IV), beljakovin lateksa (alergije tipa I) ter nitrozoaminov in nitrozabilnih snovi, zato je bil zasnovan posebej za živilsko industrijo. Zaradi izjemne prožnosti in spretnosti ter odlične odpornosti na trganje in prebadanje so te rokavice idealne za ravnanje s hrano.

Lastnosti:

  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
  • 100% brez lateksa
  • Vzorec iz teksture za boljši oprijem
  • Debelina 0,28 mm
  • 330mm dolžine
  • Certifikat CE
  • Kemično odporna rokavica
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • CE-CAT III
  • Kemična zaščita
  • CE varno za živila

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico