Opis:
Te izjemno dolge 48 cm kemične rokavice zagotavljajo odlično zaščito pred številnimi topili. Rokavice A813 so izdelane z vzorcem proti zdrsu in zagotavljajo dober oprijem v mokrih in suhih razmerah. Debelina 0,55 mm zagotavlja dobro odpornost proti obrabi. Primerne so za različne panoge, kot so industrijsko vzdrževanje, vrtanje na morju, tiskarstvo in kemična industrija.
Lastnosti:
- Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
- Vzorec iz teksture za boljši oprijem
- Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
- Odobrene za varno rokovanje z živili
- Debelina 0,55 mm
- 480mm dolžine
- Certifikat CE
- Kemično odporna rokavica
- CE-CAT III
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Kemična zaščita
- CE varno za živila
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Material:
Material: Nitril;