Opis:
Rokavica A812 je več kot le rokavica iz nitrila, saj je testirana in certificirana za zaščito pred številnimi običajnimi kemikalijami, ki se danes uporabljajo v industriji. Protizdrsni vzorec zagotavlja veliko spretnost v mokrih in suhih razmerah. Ultraobčutljivost in odsotnost topnih proteinov pomagata zmanjšati tveganje za alergijske reakcije. Lahke rokavice debeline 0,38 mm so primerne za številne industrijske panoge, vključno z industrijskim čiščenjem, laboratorijskim delom, lahkimi montažnimi deli, letalsko in vesoljsko ter kemično industrijo.
Lastnosti:
- Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
- Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
- Vzorec iz teksture za boljši oprijem
- Mehko podloženo za dodatno udobje
- Debelina 0,38 mm
- 330mm dolžine
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Kemična zaščita
- CE varno za živila
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- ISO 18889:2019 G2
Material:
Material: Nitril; Bombaž;