Opis:
Težka rokavica iz lateksne gume, zasnovana za izjemno zaščito in odlično odpornost proti obrabi, je na voljo v dveh različicah. Dolžina 44 cm z 1,1 mm debelim lateksom ali dolžina 60 cm z 1,3 mm debelim lateksom. Idealen za uporabo v kemični, cementni, keramični industriji in industriji ploščic.
Lastnosti:
- Izdelano iz pravega naravnega kavčuka
- Kemično odporna rokavica
- Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- 1.1 mm debelina
- 600mm dolžine
- Certifikat CE
- Kemična zaščita
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: Lateks;