Trpežne rokavice iz lateks gume 600mm Black L R

Št. art.: A803BKRL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A803BKRL
EAN/GTIN 5036108324415
Številka proizvajalca A803BKRL

Opis

Opis:

Težka rokavica iz lateksne gume, zasnovana za izjemno zaščito in odlično odpornost proti obrabi, je na voljo v dveh različicah. Dolžina 44 cm z 1,1 mm debelim lateksom ali dolžina 60 cm z 1,3 mm debelim lateksom. Idealen za uporabo v kemični, cementni, keramični industriji in industriji ploščic.

Lastnosti:

  • Izdelano iz pravega naravnega kavčuka
  • Kemično odporna rokavica
  • Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • 1.1 mm debelina
  • 600mm dolžine
  • Certifikat CE
  • Kemična zaščita
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Lateks;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico