Rokavice Double Dipped Latex Yellow/Blue S R

Št. art.: A801Y4RS
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
Številka izdelka A801Y4RS
EAN/GTIN 5036108324361
Številka proizvajalca A801Y4RS

Opis

Opis:

Dvakrat omočene rokavice iz lateksa s protizdrsnim vzorcem za dober oprijem v mokrih in suhih razmerah. Idealne za kemično industrijo, predelavo hrane in industrijsko čiščenje. Klorirane za večjo obstojnost.

Lastnosti:

  • Dvojna lateks prevleka za dodatno zaščito v težkih pogojih
  • Mehko podloženo za dodatno udobje
  • Kemično odporna rokavica
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Debelina 0,45 mm
  • 300mm dolžine
  • Certifikat CE
  • Kemična zaščita
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1010X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Lateks; Lateks;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico