Opis:
Izkusite neprimerljivo zaščito pred iglami in ostrimi predmeti z našimi naprednimi rokavicami. Dlan se ponaša z impresivno odpornostjo proti vbodom 5. stopnje, prsti pa zagotavljajo zaščito 3. stopnje. To pa še ni vse - naše rokavice dosegajo stopnjo zaščite 1 na zahtevnem območju med prsti, ki ga je običajno zelo težko zaščititi. S teksturiranim premazom zagotavljajo odličen oprijem in spretnost v vseh razmerah. Te rokavice dosegajo najvišjo, 5. stopnjo spretnosti, in vam omogočajo, da se brez težav lotite zapletenih nalog. Izjemna zaščita pred urezi, stopnja F.
Lastnosti:
- Odpornost proti vbodu s podkožnimi iglami 5. stopnje
- Povečana odpornost proti prebadanju
- Ojačitev med prsti, za zaščito občutljivega dela rok
- Strukturirana povrhnjica omogoča izboljšan dotik in oprijem ter gibljivost v suhih in mokrih pogojih.
- Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
- Odpornost na ureznine stopnje F
- Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
- Nov model
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
- ASTM F2878:2019 Level 5
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Material:
Material: Najlon; Mrežna žica; Poliuretan; Elastika; PVC;