Rokavice, odporne na igle Black/Yellow M Y

Št. art.: A792BKYM
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
Številka izdelka A792BKYM
EAN/GTIN 5036108415380
Številka proizvajalca A792BKYM

Opis

Opis:

Izkusite neprimerljivo zaščito pred iglami in ostrimi predmeti z našimi naprednimi rokavicami. Dlan se ponaša z impresivno odpornostjo proti vbodom 5. stopnje, prsti pa zagotavljajo zaščito 3. stopnje. To pa še ni vse - naše rokavice dosegajo stopnjo zaščite 1 na zahtevnem območju med prsti, ki ga je običajno zelo težko zaščititi. S teksturiranim premazom zagotavljajo odličen oprijem in spretnost v vseh razmerah. Te rokavice dosegajo najvišjo, 5. stopnjo spretnosti, in vam omogočajo, da se brez težav lotite zapletenih nalog. Izjemna zaščita pred urezi, stopnja F.

Lastnosti:

  • Odpornost proti vbodu s podkožnimi iglami 5. stopnje
  • Povečana odpornost proti prebadanju
  • Ojačitev med prsti, za zaščito občutljivega dela rok
  • Strukturirana povrhnjica omogoča izboljšan dotik in oprijem ter gibljivost v suhih in mokrih pogojih.
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Odpornost na ureznine stopnje F
  • Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Material:

Material: Najlon; Mrežna žica; Poliuretan; Elastika; PVC;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico