Rokavice Mechanics Anti-Vibration Black XL R

Št. art.: A791K8RXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A791K8RXL
EAN/GTIN 5036108414116
Številka proizvajalca A791K8RXL

Opis

Opis:

Izkusite neprimerljivo varnost in produktivnost z našimi vrhunskimi protivibracijskimi rokavicami, ki so strokovno oblikovane, da zmanjšujejo učinek škodljivih vibracij na dlani in roke. Naša inovacija je v materialu dlani, ki absorbira udarce in je zasnovan tako, da zagotavlja neprimerljivo zaščito brez povečanega obsega. Te rokavice so kot nalašč za strokovnjake, ki delajo z udarnimi kladivi ali lomilci betona in dosegajo izjemno stopnjo spretnosti, saj so ocenjene z najvišjo stopnjo 5.

Lastnosti:

  • Posebej zasnovane za zmanjšanje učinkov vibracij
  • Za uporabo s kladivi na stisnjen zrak, lomilci betona itd.
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Idealene za gradbeništvo, mizarstvo in zidarstvo
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Material:

Material: Najlon; Poliuretan; Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico