Rokavice Arc Grip Green/Black L R

Št. art.: A780E8RL
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
Številka izdelka A780E8RL
EAN/GTIN 5036108293919
Številka proizvajalca A780E8RL

Opis

Opis:

Rokavice Arc Grip Glove so izdelane tako, da so odporne na ogenj, zato zagotavljajo visoko raven zaščite pred opeklinami in urezninami zaradi bliska električnega obloka. Pletena podloga 13-gaugev stopnje zaščite pred urezom D je izdelana iz edinstvene aramidne preje, ki je odporna na ogenj in zagotavlja večjo spretnost in gibljivost rok. Prevleka dlani iz ognjevarnega neoprena omogoča odličen oprijem. Stopnja 2 bliska električnega obloka (ATPV 9.5cal/cm2).

Lastnosti:

  • Odlična zaščita pred bliski obloka: Ocena ARC (ATPV)= 9.5 kal/cm2
  • Rokavice ARC Grip zagotavljajo visoko stopnjo zaščite pred opeklinami in urezninami zaradi bliska električnega obloka.
  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Prevleka dlani iz ognjevarnega neoprena omogoča odličen oprijem.
  • Ognjevarna aramidna nit za povečano trpežnost in zaščito
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Aramid; Steklena vlakna; Neopren; Modakril; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico