Zimske rokavice PW3 Black/Yellow XXL Y

Št. art.: A776BKYXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 11

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A776BKYXXL
EAN/GTIN 5036108361274
Številka proizvajalca A776BKYXXL
L-število L01840 602

Opis

Opis:

Trpežne in udobne termo rokavice, zasnovane za uporabo v hladnih razmerah. Dlani iz vrhunskega usnja zagotavljajo izjemno trpežnost. Izdelane z nepremočljivo membrano, ki zagotavlja suhe roke v mokrih razmerah, medtem ko obloga Insulatex nudi večjo toploto. Te rokavice lahko uporabljate na večini naprav z zaslonom na dotik.

Lastnosti:

  • Usnjena dlan močno izboljša trpežnost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Toplotnoizolacijska tekstilna podloga
  • Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
  • Lahkotno in udobno
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Material:

Material: Kozje usnje; Najlon; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico