Zimske rokavice PW3 Black/Yellow S Y

Št. art.: A776BKYS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 7

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A776BKYS
EAN/GTIN 5036108361250
Številka proizvajalca A776BKYS

Opis

Opis:

Trpežne in udobne termo rokavice, zasnovane za uporabo v hladnih razmerah. Dlani iz vrhunskega usnja zagotavljajo izjemno trpežnost. Izdelane z nepremočljivo membrano, ki zagotavlja suhe roke v mokrih razmerah, medtem ko obloga Insulatex nudi večjo toploto. Te rokavice lahko uporabljate na večini naprav z zaslonom na dotik.

Lastnosti:

  • Usnjena dlan močno izboljša trpežnost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Toplotnoizolacijska tekstilna podloga
  • Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
  • Lahkotno in udobno
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Material:

Material: Kozje usnje; Najlon; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico