Usnjene rokavice Stretch Utility Black M R

Št. art.: A775BKRM
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
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A775BKRM
EAN/GTIN 5036108414048
Številka proizvajalca A775BKRM

Opis

Opis:

Predstavljamo vrhunske visoko zmogljive rokavice za mehanike, ki so zasnovane tako, da izboljšajo vašo zmogljivost. Te rokavice imajo vrhunsko usnjeno dlan, ki zagotavlja neprekosljivo vzdržljivost, zato je kos tudi najzahtevnejšim opravilom. Raztegljiva tkanina zagotavlja udobno in varno prileganje ter izboljša vašo spretnost za doseganje optimalne zmogljivosti. S tehnologijo za zaslone na dotik, boste imeli popoln nadzor nad svojimi napravami z zaslonom na dotik in ohranili nemoteno interakcijo. Poleg tega ojačan prostor med palcem in kazalcem zagotavlja dodatno zaščito in vzdržljivost ter zanesljivost tudi v najtežjih delovnih okoljih.

Lastnosti:

  • Usnjena dlan močno izboljša trpežnost
  • Tesno prilegajoča se raztegljiva tkanina
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Material:

Material: Kozje usnje; Poliester; Elastika; Najlon; Poliuretan;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico