Opis:
Predstavljamo vrhunske visoko zmogljive rokavice za mehanike, ki so zasnovane tako, da izboljšajo vašo zmogljivost. Te rokavice imajo vrhunsko usnjeno dlan, ki zagotavlja neprekosljivo vzdržljivost, zato je kos tudi najzahtevnejšim opravilom. Raztegljiva tkanina zagotavlja udobno in varno prileganje ter izboljša vašo spretnost za doseganje optimalne zmogljivosti. S tehnologijo za zaslone na dotik, boste imeli popoln nadzor nad svojimi napravami z zaslonom na dotik in ohranili nemoteno interakcijo. Poleg tega ojačan prostor med palcem in kazalcem zagotavlja dodatno zaščito in vzdržljivost ter zanesljivost tudi v najtežjih delovnih okoljih.
Lastnosti:
- Usnjena dlan močno izboljša trpežnost
- Tesno prilegajoča se raztegljiva tkanina
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- Nov model
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)
Material:
Material: Kozje usnje; Poliester; Elastika; Najlon; Poliuretan;