Rokavice General Utility PW3 Black/Yellow L Y

Št. art.: A770BKYL
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
Številka izdelka A770BKYL
EAN/GTIN 5036108361083
Številka proizvajalca A770BKYL

Opis

Opis:

Te visoko zmogljive rokavice so večnamenske in primerne za vsa dela. Lahkotne in udobne ter zaradi tega nič manj zmogljive. Odsevni trak PW3 izboljša vidnost uporabnika v slabih svetlobnih pogojih. Ojačani predel med palcem in konice prstov dodajo odpornost proti obrabi na predelih z večjo obrabo. Zelo trpežne dlani iz umetnega usnja. Te rokavice lahko uporabljate na večini naprav z zaslonom na dotik.

Lastnosti:

  • Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Lahkotno in udobno
  • Posebno oblikovan visoko viden material
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Material:

Material: Najlon; Poliester; Poliuretan; Elastika; Sintetično usnje; TPR

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico