Rokavice Anti Impact Cut Resistant Thermal Grey/Black XXL R

Št. art.: A729G8RXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 11

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A729G8RXXL
EAN/GTIN 5036108292288
Številka proizvajalca A729G8RXXL

Opis

Opis:

Te termo rokavice, odporna na ureznine, ima dodano plast TPR za največjo odpornost na udarce in visoko prožnost. Nitrilna mikropenasta dlan zagotavlja odličen oprijem in zaščito pred tekočinami in vdorom vode. Ergonomski dizajn za optimalno udobje.

Lastnosti:

  • Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Certifikat CE
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Dvojni premaz za trpežnost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A4

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: HPPE; Steklena vlakna; TPR; Akril; Najlon; ElastikaSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico