Opis:
Te termo rokavice, odporna na ureznine, ima dodano plast TPR za največjo odpornost na udarce in visoko prožnost. Nitrilna mikropenasta dlan zagotavlja odličen oprijem in zaščito pred tekočinami in vdorom vode. Ergonomski dizajn za optimalno udobje.
Lastnosti:
- Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
- Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
- Odpornost na ureznine stopnje C
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Certifikat CE
- Zapestni trak za varno rokovanje
- Dvojni premaz za trpežnost
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A4
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Material:
Material: HPPE; Steklena vlakna; TPR; Akril; Najlon; ElastikaSteklena vlakna;