Opis:
Inovativna zasnova iz materiala TPR v kombinaciji s podlogo proti udarcem stopnje E zagotavlja izjemno spretnost, udobje in zaščito. TPR blazinice so nameščene neposredno na rokavico, namesto tradicionalnega strojnega šivanja, kar rokavicam omogoča, da se prosto gibajo z roko.
Lastnosti:
- Inovativen TPV material za vrhunsko zaščito pred udarci
- Odpornost proti urezninam nivoja E
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
- Zasnovano za udobno prileganje
- Visoko vidne rokavice
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A6
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
Material:
Material: HPPE; Elastane; Steklena vlakna; Jeklena vlakna; Poliester; ElastikaSteklena vlakna;