Rokavice Impact DX VHR Orange L R

Št. art.: A727ORRL
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
Barva Orange
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A727ORRL
EAN/GTIN 5036108325986
Številka proizvajalca A727ORRL

Opis

Opis:

Inovativna zasnova iz materiala TPR v kombinaciji s podlogo proti udarcem stopnje E zagotavlja izjemno spretnost, udobje in zaščito. TPR blazinice so nameščene neposredno na rokavico, namesto tradicionalnega strojnega šivanja, kar rokavicam omogoča, da se prosto gibajo z roko.

Lastnosti:

  • Inovativen TPV material za vrhunsko zaščito pred udarci
  • Odpornost proti urezninam nivoja E
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Visoko vidne rokavice
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A6
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Material:

Material: HPPE; Elastane; Steklena vlakna; Jeklena vlakna; Poliester; ElastikaSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico