Opis:
Združuje udobje, oprijem, odpornost proti udarcem in urezom v udobni brezšivni podlogi. Prožni PVC našitki proti udarcem in ojačan prostor med palcem za največjo vzdržljivost. Primerno za težka dela.
Lastnosti:
- Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
- Odpornost na ureznine stopnje C
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Zapestni trak za varno rokovanje
- Dvojni premaz za trpežnost
- Zračna brezšivna osnova
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A4
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Material:
Material: TPR; HPPE; Steklena vlakna; Poliester; Najlon; ElastikaSteklena vlakna;