Rokavice Anti Impact Cut Resistant Grey/Black L R

Št. art.: A722G8RL
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
Številka izdelka A722G8RL
EAN/GTIN 5036108236145
Številka proizvajalca A722G8RL

Opis

Opis:

Združuje udobje, oprijem, odpornost proti udarcem in urezom v udobni brezšivni podlogi. Prožni PVC našitki proti udarcem in ojačan prostor med palcem za največjo vzdržljivost. Primerno za težka dela.

Lastnosti:

  • Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Dvojni premaz za trpežnost
  • Zračna brezšivna osnova
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: TPR; HPPE; Steklena vlakna; Poliester; Najlon; ElastikaSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico