Opis:
Izkusite vrhunsko varnost in zmogljivost z našimi naprednimi rokavicami, ki so strokovno izdelane tako, da zagotavljajo neprimerljivo zaščito pred udarci in so izjemno vsestranske. Posebej zasnovane za zaščito pred udarci z nizko energijo, in varujejo pred zahtevnimi nalogami. Te rokavice so združljive z večino naprav z zaslonom na dotik in omogočajo nemoteno interakcijo, ne da bi jih bilo potrebno odstraniti. Primerne za okolja z elektrostatičnimi razelektritvami (ESD), zagotavljajo nujno zaščito na občutljivih območjih.
Lastnosti:
- Za zaščito pred udarci nizke moči
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Antistatična
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
- Nov model
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Material:
Material: Najlon; Elastika; Elastane; Ogljikova vlakna; TPR;