Rokavice PU Palm MR13 ESD (Pk12) Grey/White XS R

Št. art.: A699G6RXS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Grau/Weiß
Velikost rokavic 6

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A699G6RXS
EAN/GTIN 5036146015108
Številka proizvajalca A699G6RXS

Opis

Opis:

Rokavice proti urezom stopnje C za zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Lupina iz 13 g poliestra in ogljikovih vlaken, ki preusmerja statično elektriko. Ojačan prostor med palcem za dodatno trpežnost. PU premaz dlani za odličen oprijem in spretnost. Za uporabo v avtomobilski industriji, pri montaži elektronike, pri testiranju in za natančna dela. Primerno za uporabo z večino naprav z zaslonom na dotik. Prodaja se v pakiranju z 12 pari.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Antistatična
  • Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliester; Jeklena vlakna; Ogljikova vlakna; Elastan;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico