Rokavice MR13 ESD PU Fingertip (Pk12) Grey/White XS R

Št. art.: A698G6RXS
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
Številka izdelka A698G6RXS
EAN/GTIN 5036146015047
Številka proizvajalca A698G6RXS

Opis

Opis:

Rokavice proti urezom stopnje C za zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Lupina iz 13g poliestra in ogljikovih vlaken, ki odvajajo statično elektriko. Konice prstov s prevleko iz PU za vrhunsko spretnost. Za uporabo v avtomobilski industriji, pri montaži elektronike, pri testiranju in za natančna dela. Primerne za uporabo z večino naprav z zaslonom na dotik. Prodaja se v pakiranju z 12 pari.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Potopljene konice prstov za natančno ravnanje in maksimalno prezračevanje
  • Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
  • Antistatična
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliester; Jeklena vlakna; Ogljikova vlakna; Elastan;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico