14-inčni (35 cm) rokav pred urezninam Yellow R

Št. art.: A689YER
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
Številka izdelka A689YER
EAN/GTIN 5036108263578
Številka proizvajalca A689YER

Opis

Opis:

Zaščitni rokav stopnje D zagotavlja odpornost zapestja in roke proti urezom in vročini. Na rokavu je luknja za palec, ki zagotavlja, da je rokav varen in udoben. Lahko ga perete v pralnem stroju in se prodaja v enem kosu. Prodaja se v treh dolžinah 35 cm, 45 cm in 56 cm.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Na voljo v 3-eh dolžinah, 35cm, 45cm in 56cm
  • Superiorna odpornost proti vročini in proti urezninam
  • Lahko se pere v pralnem stroju
  • Prodaja se posamezno
  • Luknja za palec za varno prileganje
  • 14-inčni (35 cm), rokav za zaščito pred urezninami
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A4
  • CE varno za živila
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Steklena vlakna; Poliester; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico