Opis:
Zaščitni rokav stopnje D zagotavlja odpornost zapestja in roke proti urezom in vročini. Na rokavu je luknja za palec, ki zagotavlja, da je rokav varen in udoben. Lahko ga perete v pralnem stroju in se prodaja v enem kosu. Prodaja se v treh dolžinah 35 cm, 45 cm in 56 cm.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Na voljo v 3-eh dolžinah, 35cm, 45cm in 56cm
- Superiorna odpornost proti vročini in proti urezninam
- Lahko se pere v pralnem stroju
- Prodaja se posamezno
- Luknja za palec za varno prileganje
- 14-inčni (35 cm), rokav za zaščito pred urezninami
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A4
- CE varno za živila
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: HPPE; Steklena vlakna; Poliester; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;