Rokavice CS Cut F13 Nitrile Black S R

Št. art.: A672K8RS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 7

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A672K8RS
EAN/GTIN 5036108361045
Številka proizvajalca A672K8RS

Opis

Opis:

Rokavice proti urezom CS imajo največjo zaščito pred urezninami, radikalno vidnost pri šibki svetlobi in vrhunske lastnosti pred urezninami. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. Primerne za uporabo z večino naprav z zaslonom na dotik. Zračna podloga13-gaugev nudi odlično prileganje in spretnost, premaz dlani iz nitrilne pene nudi izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Odsevna nalepka poveča vidnost rokavic v slabih svetlobnih pogojih.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje F
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Odsevna oznaka za boljšo vidljivost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • ANSI stopnja ureza A6
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Najlon; Steklena vlakna; Jeklena vlakna; Elastika; ElastanSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico