Opis:
Rokavice proti urezom CS imajo največjo zaščito pred urezninami, radikalno vidnost pri šibki svetlobi in vrhunske lastnosti pred urezninami. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. Primerne za uporabo z večino naprav z zaslonom na dotik. Zračna podloga13-gaugev nudi odlično prileganje in spretnost, premaz dlani iz nitrilne pene nudi izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Odsevna nalepka poveča vidnost rokavic v slabih svetlobnih pogojih.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje F
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Odsevna oznaka za boljšo vidljivost
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- ANSI stopnja ureza A6
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Najlon; Steklena vlakna; Jeklena vlakna; Elastika; ElastanSteklena vlakna;