Rokavice lateks CS Cut F13 Black XXL R

Št. art.: A671K8RXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 11

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A671K8RXXL
EAN/GTIN 5036108361014
Številka proizvajalca A671K8RXXL

Opis

Opis:

Kolekcija CS nudi največjo zaščito pred urezninami, radikalno vidnost pri šibki svetlobi in vrhunske lastnosti pred urezninami. Zračna podloga 13-gaugev nudi odlično prileganje in spretnost. Premaz dlani iz lateksa nudi izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Odsevna nalepka poveča vidnost rokavic v slabih svetlobnih pogojih.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje F
  • Ščiti pred steklom, rezili in odrgninami
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Vrhunska trpežnost in udobje
  • Odsevna oznaka za boljšo vidljivost
  • Zračna brezšivna osnova
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Najlon; Steklena vlakna; Jeklena vlakna; Elastika; ElastanSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico