Rokavice lateks CS Cut F13 Black S R

Št. art.: A671K8RS
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
Številka izdelka A671K8RS
EAN/GTIN 5036108360987
Številka proizvajalca A671K8RS

Opis

Opis:

Kolekcija CS nudi največjo zaščito pred urezninami, radikalno vidnost pri šibki svetlobi in vrhunske lastnosti pred urezninami. Zračna podloga 13-gaugev nudi odlično prileganje in spretnost. Premaz dlani iz lateksa nudi izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Odsevna nalepka poveča vidnost rokavic v slabih svetlobnih pogojih.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje F
  • Ščiti pred steklom, rezili in odrgninami
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Vrhunska trpežnost in udobje
  • Odsevna oznaka za boljšo vidljivost
  • Zračna brezšivna osnova
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Najlon; Steklena vlakna; Jeklena vlakna; Elastika; ElastanSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico