Opis:
Kolekcija CS nudi največjo zaščito pred urezninami, radikalno vidnost pri šibki svetlobi in vrhunske lastnosti pred urezninami. Zračna podloga 13-gaugev nudi odlično prileganje in spretnost. Premaz dlani iz lateksa nudi izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Odsevna nalepka poveča vidnost rokavic v slabih svetlobnih pogojih.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje F
- Ščiti pred steklom, rezili in odrgninami
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Naguban lateks ponuja odličen oprijem
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Vrhunska trpežnost in udobje
- Odsevna oznaka za boljšo vidljivost
- Zračna brezšivna osnova
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: HPPE; Najlon; Steklena vlakna; Jeklena vlakna; Elastika; ElastanSteklena vlakna;