LUKAS SLTR univerzalni lamelni disk Ø 125 mm zrno 80 iz cirkonijevega aluminijevega oksida / za kotni brusilnik X-Lock

Št. art.: A67181250801865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Serija X-LOCK System
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A67181250801865
EAN/GTIN 4027497099450
Številka proizvajalca A67181250801865
L-število L50260 58

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Najnovejša tehnologija: z vpenjalnim sistemom X-Lock - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Učinek samoostritve: visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Visoka varnost: ni loma zelo nateznih steklenih vlaken - Hitra montaža z enim klikom brez vpenjalnega ključa - Vedno sveža abrazivna prevleka v uporabi: Obraba razkrije osnovne lopute - S pravokotnimi loputami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave s smolo - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Elastičen osnovni material: Malo vibracij med delom - Visoka varnost zaradi blokade orodja - brez nenamernega odvijanja - Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Učinkovito drobi tudi trše materiale - Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat površine - Proizvedeno z najbolj prodajano podlago - Poceni nakup - Zaradi 22,23 mm izvrtine se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Orodje je opremljeno z najnovejšim sistemom vpenjanja: tehnologijo X-Lock. To omogoča hitro ročno montažo z enim klikom brez uporabe vpenjalnega ključa. Hkrati je pri delu zagotovljena visoka stopnja varnosti. Nenamerno zrahljanje ni mogoče. - Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Lastnosti:

Oblika orodja: poševna
Velikost zrn: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Različica brusnega diska: SLTR z ukrivljeno podlago iz steklene tkanine
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Hitro odpenjanje (X-Lock)
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm

Prednosti:

Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Orodje je opremljeno z najnovejšim sistemom vpenjanja: tehnologijo X-Lock. To omogoča hitro ročno montažo z enim klikom brez uporabe vpenjalnega ključa. Hkrati je med delom zagotovljena visoka stopnja varnosti. Nenamerno zrahljanje ni mogoče.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno

Opomba:

Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najnovejša tehnologija: z vpenjalnim sistemom X-Lock
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Hitra montaža z enim klikom brez vpenjalnega ključa
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
S pravokotnimi zaklopkami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico