Opis:
S kompletom polirnih krožnikov P6PT podjetja LUKAS hitro in enostavno dosežete želeni rezultat poliranja. Preprosto uporabite štiri različne diske za poliranje iz kompleta enega za drugim: Od rje do zrcalnega sijaja z le nekaj in zahvaljujoč inovativnemu sistemu pritrditve X-LOCK, hitri menjavi orodja in brez menjave stroja, to ni težava in se lahko opravi hitro. S polirnimi krožniki skupine P6 lahko enostavno izboljšate kakovost površine in dimenzijsko natančnost obdelovanca. Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja so ti diski s silicijevim karbidom odobreni celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito lahko obdelujete tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Polirne plošče se lahko uporabljajo za suho in mokro brušenje ter ne potrebujejo dodatne brusilne paste. Zaradi dolge življenjske dobe in dobre stabilnosti robov so zelo primerni za avtomatizirane postopke, kot je brezosno valjasto brušenje cevi ali marmoriranje pločevine iz nerjavnega jekla. Lahka, stabilna in elastična steklena tkanina, ki je podlaga polirnih krožnikov, zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini.
Lastnosti:
Premer orodja: 125 mm
Nosilec orodja: Izvrtina
Nosilec orodja: Hitro odpenjanje (X-Lock)
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Oblika orodja: kotna
Abraziv: SIC green
Vrsta brusnega krožnika: P6PT - polirni krožnik
Oblika brusnega krožnika: pod kotom
Prednosti:
Učinkovito je mogoče obdelovati tudi trde materiale, kot so visoko legirani materiali in steklo: Trdna in ostra zrnavost brusilnih plošč, ki so vključene v ta komplet - zrnatost P150, 240, 400 in 800 - zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Komplet polirnih krožnikov optimalno dopolnjuje inovativni sistem montaže X-LOCK brez ključa: od rje do zrcalnega sijaja z malo in hitrimi menjavami orodja ter brez menjave stroja.
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini. Zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij pri delu in enostavnega rokovanja je orodje popolno.
Enodelna brusna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Zmanjša se obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja.
Uporaba:
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerna za
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Steklo, keramika, karbid: zelo primerni
Opomba:
čiščenje, odstranjevanje prahu ter odstranjevanje barv in premazov.
nadomešča krožnike iz blaga, filca in polirne paste.
za kotne brusilnike z regulacijo, ki so na voljo na trgu, ali kotne brusilnike X-LOCK
čisto delo, saj ni potrebna brusilna pasta.
hitra menjava orodja
Odlična uporaba brusnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo