Opis:
Rokavice proti urezom stopnje E s premazom iz nitrilne pene za izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje. Brezšivna osnova debeline 13 gaugev. ANSI stopnja ureza A6.,,
Lastnosti:
- Odpornost proti urezninam nivoja E
- Brezšivna osnova 13 gaugev
- Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Ščitijo pred urezninami in odrgninami
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- ANSI stopnja ureza A6
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Material:
Material: HPPE; Jeklena vlakna; Steklena vlakna; Poliester; Elastika; ElastanSteklena vlakna;