Rokavice VHR Advanced Cut Grey M R

Št. art.: A665GRRM
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
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A665GRRM
EAN/GTIN 5036108271580
Številka proizvajalca A665GRRM

Opis

Opis:

Rokavice proti urezom stopnje E s premazom iz nitrilne pene za izjemen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje. Brezšivna osnova debeline 13 gaugev. ANSI stopnja ureza A6.,,

Lastnosti:

  • Odpornost proti urezninam nivoja E
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Ščitijo pred urezninami in odrgninami
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • ANSI stopnja ureza A6

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: HPPE; Jeklena vlakna; Steklena vlakna; Poliester; Elastika; ElastanSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico