Opis:
Rokavice odporne proti urezom, 18 gaugev, stopnja E, s PU premazom, ki zagotavljajo varen oprijem v suhih in rahlo oljnatih delovnih okoljih. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. Zračna osnova 18 gaugev nudi izjemno spretnost in udobje. Primerne za uporabo z napravami z zaslonom na dotik. Odsevna nalepka poveča vidnost rokavic v slabih svetlobnih pogojih.
Lastnosti:
- Odpornost proti urezninam nivoja E
- Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
- Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Odsevna oznaka za boljšo vidljivost
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Označeno z UKCA
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: HPPE; Najlon; Jeklena vlakna; Elastika; Elastan;