Opis:
Rokavica, varna za živila, zasnovana za doseganje najvišje ravni zaščite pred urezi stopnje F. Podloga 10 gaugev zagotavlja izjemno vzdržljivost. Konstrukcija z nizkim kosmatenjem preprečuje kontaminacijo živil. Prodaja se kot samostojna rokavica. Testirana za 20 pranj pri temperaturah do 92°C. Primerna tako za levičarje kot desničarje.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje F
- Odobrene za varno rokovanje z živili
- Pralno v pralnem stroju do 92°C
- Prodaja se kot samostojna rokavica
- Dvosmerne, primerne za levičarje in desničarje
- Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Robustna podloga 10 gaugev
- Zračna brezšivna osnova
- Certifikat CE
- CE varno za živila
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
Material:
Material: HPPE; Jeklena vlakna; Poliester; Najlon; Elastika;