Opis:
Nitrilne rokavice Vis-Tex Winter Cut D13, ki zagotavljajo zaščito pred urezninami z visokim tveganjem tudi v hladnih razmerah, združujejo zunanji HPPE sloj in akrilni toplotni sloj. Dvoslojna zasnova zadržuje toploto, ohranja roke tople in jih ščiti pred urezninami. Zaradi svoje zasnove te rokavice zagotavljajo tudi odlično toplotno zaščito.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Topla akrilna podloga z gostoto pletenja 7 za zaščito pred hudim mrazom
- Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
- Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
- Dvojni premaz za trpežnost
- Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
- Na voljo v velikostih do 3XL
- ANSI stopnja ureza A4
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Robustna osnova 7 gaugev
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Steklena vlakna; Poliester; Akril; Elastika; Steklena vlakna;