Rokavice proti urezom Economy Grey L R

Št. art.: A635G7RL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A635G7RL
EAN/GTIN 5036108312474
Številka proizvajalca A635G7RL

Opis

Opis:

Rokavice proti urezom Economy ustrezajo stopnji B odpornosti na ureze in so idealne za naloge, pri katerih je nevarnost poškodb majhna. Imajo vse glavne prednosti udobja, spretnosti in oprijema, vendar po zelo ugodni ceni.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Zmerna zaščita pred urezninami
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Material:

Material: Poliester; Steklena vlakna; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico